N1672-11 hirakuno ツイストノート リヒトラブ 57741968 N1672-11 hirakuno ツイストノート リヒトラブ 57741968 N1672-11 hirakuno ツイストノート リヒトラブ 57741968 N1672-11 hirakuno ツイストノート リヒトラブ 57741968 N1672-11 hirakuno ツイストノート リヒトラブ 57741968

hirakuno ツイストノート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 57741968 品番 N1672-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥560

ビジネスシーンに最適な方眼ノート。持ち運びに便利なB6サイズ。

仕様リーフ50枚 材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙 寸法(mm)縦182×横139×背幅15 ネイビー サイズB6 規格B6・S型 21穴 アズワン品番64-7666-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする