ツイストノート(専用リーフ・薄色方眼罫)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(40枚) 注文コード57741995 品番N1781SW
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

筆記の邪魔をしない薄色方眼罫。

仕様薄色5mm方眼罫 材質上質紙 サイズメモサイズ 規格メモサイズ 8穴 寸法(縦×横)(mm)120×71 アズワン品番64-7666-04

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57741995
2023-04-24
用途:
作業中のメモ
その他業種

エプロンの胸ポケットに入れていますが、表紙が紙だと汗でふやけてしまう。色々と使ってこのメモ帳にたどり着きました。

介護の仕事で、私はかなりの汗かきなのでずーっとリピ買いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする