リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーブック
リヒトラブの 差し替え式クリヤーブック
CUBE FIZZ クリヤーブック(ポケット交換タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
57742196
品番
N7015-12
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
表紙が360°折り返し可能で、コンパクトに閲覧できるクリヤーブック。
サイズ
A4
規格
A4・S型 30穴
色
ピンク
材質
表紙/ポリプロピレン(色透明)(表紙生地厚0.75mm)、ポケット/(生地厚0.6mm)、とじ具/ポリカーボネート・ポリプロピレン
寸法(mm)
縦311×横248×背幅25
ポケット数
15
仕様
中台紙なし、交換用ポケット:N-2301、ポケット最大収容枚数/N-7015:25枚
アズワン品番
64-7666-24