ペンタックス 6倍単眼鏡 VM 6x21 WP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57742327 品番VM 6x21 WP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

左右どちらの手でも片手でホールドしながら操作できるシーソー式のフォーカス機構と、滑りにくいラバーコート外装。
最短70cmの近距離観察が可能。美術館・博物館での観察に。
フルマルチコーティング、フェーズコーティングにより、明るくシャープでコントラストの高い像性能。
まるごと水洗いできる、JIS保護等級7級相当の防水構造。(1m防水。水中での使用はできません)

付属品ケース、ストラップ 幅(mm)約101 厚さ(mm)鏡体:約39 高さ(mm)約68 質量(g)約150 倍率(倍)6 最短合焦距離0.7〜1.5m 対物レンズ有効径(mm)21 1000m先の視野(m)143 防水保護等級7級相当(1m防水。水中での使用はできません) ひとみ径(Φmm)3.5 アイレリーフ(mm)17.8 実視界(°)8.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする