ペンタックス 6倍単眼鏡 VM 6x21 WP コンプリートキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57742336 品番VM 6x21 WP コンプリートキット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

マクロスタンド付属。内蔵のクローズアップレンズにより18倍の顕微鏡として使用可能。
スマートフォンアダプター付属。単眼鏡で覗いたシーンをスマホのカメラ機能でそのまま写真に残せる。
マクロスタンドとスマートフォンアダプターの併用で、超拡大画像の記録も可能。

付属品マクロスタンド、スマートフォンアダプター、ケース、ストラップ 幅(mm)約101 厚さ(mm)鏡体:約39 高さ(mm)約68 質量(g)約150 倍率(倍)6 最短合焦距離0.7〜1.5m 対物レンズ有効径(mm)21 1000m先の視野(m)143 防水保護等級7級相当(1m防水。水中での使用はできません) ひとみ径(Φmm)3.5 アイレリーフ(mm)17.8 実視界(°)8.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする