PENTAX(ペンタックス)
PENTAX(ペンタックス)の 光学測定器
PENTAX(ペンタックス)の 単眼鏡/双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)の 双眼鏡
ペンタックス 9倍双眼鏡 UD 9x21
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57742388
品番
UD 9x21 Green
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
Uシリーズ最軽量約195g、持ち運びしやすいダハタイプの小型ボディ。
フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視野を確保。
5色のカラーバリエーションから選べる個性的なデザイン。
付属品
ケース、ストラップ
幅(mm)
108
厚さ(mm)
鏡体:約38
色
グリーン
高さ(mm)
約87
質量(g)
約195
倍率(倍)
9
最短合焦距離
約3
対物レンズ有効径(mm)
21
1000m先の視野(m)
105
ひとみ径(Φmm)
2.3
アイレリーフ(mm)
9.9
実視界(°)
6