ペンタックス 9倍双眼鏡 UD 9x21

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57742406 品番 UD 9x21 Pink
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

Uシリーズ最軽量約195g、持ち運びしやすいダハタイプの小型ボディ。
フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視野を確保。
5色のカラーバリエーションから選べる個性的なデザイン。

付属品ケース、ストラップ 幅(mm)108 厚さ(mm)鏡体:約38 ピンク 高さ(mm)約87 質量(g)約195 倍率(倍)9 最短合焦距離約3 対物レンズ有効径(mm)21 1000m先の視野(m)105 ひとみ径(Φmm)2.3 アイレリーフ(mm)9.9 実視界(°)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする