ZR100-C1D1MZ-EC 大型真空ユニット ZR100 SMC 57747121

大型真空ユニット ZR100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電磁弁定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法M型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3m、真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:コネクタ付リード線(長さ0.6m)手動操作方式ノンロックプッシュ式注文コード57747121品番ZR100-C1D1MZ-EC
参考基準価格(税別)¥44,170販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

電磁弁定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法M型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3m、真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:コネクタ付リード線(長さ0.6m)単位単位切換機能付または、なしランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式ノンロックプッシュ式CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)破壊流量調整ニードル/ブラケットA・B:ロックナットなし;ブラケットAまたはB付スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせ真空用圧力スイッチ(ZSE2)+フィルタ+NPNオープンコレクタ1出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする