電磁弁定格電圧(V)DC24
リード線取出方法グロメットタイプリード線長さ0.6m、真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:リード線なし;真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ0.6m);フィルタ仕様(F)の場合:設定なし
単位単位切換機能付または、なし
ランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付
手動操作方式ノンロックプッシュ式
CE-対応品CE対応品
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)
破壊流量調整ニードル/ブラケットA・B:ロックナットなし;ブラケットAまたはB付
スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせフィルタまたは設定なし