柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY]

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57747394 品番 FFY-12-2
参考基準価格(税別)¥9,994 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化学、薬品、純水、化粧品、食品、半導体などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。
【柔軟性】 従来のフッ素ホースより約30%柔らかくしなやか(メーカー製品比)。
【耐熱性】使用温度範囲:-5〜70℃
【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。
【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは撥水性が良く、色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。
【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。
【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。
※ 吸引用、折れ防止のフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」「トヨフッソソフトS」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。

内径×外径(Φmm)12×18 内径(Φmm)12 使用流体薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、化粧品、粉体、空気、純水、食品・飲料(油脂含む)、飲料・飲用水 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 外径(Φmm)18 ナチュラル透明/イメージライン入り 長さ(m)2 使用圧力(MPa)0〜1.0(23℃)、0〜0.5(70℃) 用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ブレードホース 質量(kg)0.35 使用温度範囲(℃)-5〜70 最小曲げ半径(mm)85 機能圧送、耐熱、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeU No.25486)登録、RoHS2修正規制適合 アズワン品番65-0869-12 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬品、耐油
注意
※医療用途には使用しないでください。

商品説明動画

柔軟性比較|柔軟性重視フッ素ホース VS 当社従来フッ素ホース
トヨフッソソフトホース 透明性動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
充填作業
製造業

少し硬いがホースバンドもしっかり締まり、充填作業によい商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする