※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリングジャパン
グーリングジャパンの リーマ
グーリングジャパンの マシンリーマ
マシンリーマ レギュラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57747466
品番
5527 0.980
参考基準価格(税別)
¥8,180
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
さまざまな被削材に対応したマシンリーマです。
用途
一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)
トラスコ品番
232-3282
材質
超硬
刃数
3
全長(mm)
50
タイプ
長さ:レギュラ
刃長(mm)
6
表面処理
無処理
首下長(mm)
22
給油方式
外部給油
刃径公差(mm)
+0.004、0
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
0.98