※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンリーマ レギュラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57747527 品番 5527 1.010
参考基準価格(税別)¥8,180 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

さまざまな被削材に対応したマシンリーマです。

用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通) トラスコ品番234-6586 材質超硬 刃数3 全長(mm)50 タイプ長さ:レギュラ 刃長(mm)6 表面処理無処理 首下長(mm)22 給油方式外部給油 刃径公差(mm)+0.004、0 シャンク径(mm)4 刃径(mm)1.01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする