※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリングジャパン
グーリングジャパンの リーマ
グーリングジャパンの マシンリーマ
マシンリーマ レギュラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57747789
品番
5527 10.020
参考基準価格(税別)
¥17,170
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
さまざまな被削材に対応したマシンリーマです。
用途
一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)
トラスコ品番
232-3310
材質
超硬
刃数
6
全長(mm)
133
タイプ
長さ:レギュラ
刃長(mm)
38
表面処理
無処理
首下長(mm)
87
給油方式
外部給油
刃径公差(mm)
+0.005、0
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10.02