曜日別特売
FLATCS-SUS-812 六角穴付き皿ボルト ステンレス FLATCS-SUS-8シリーズ コノエ 57748050

六角穴付き皿ボルト ステンレス FLATCS-SUS-8シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本(20本)注文コード57748050品番FLATCS-SUS-812
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

頭部が皿のような形状になっている六角穴付きボルトで皿ボルトと省略されることもあります。
皿小ねじと同様にL寸法は全長になるため注意が必要です。
基本的に皿小ねじと同じような用途に。
大型の設備やしっかり締結したい部分に。

仕様●寸法(mm)d:M8●寸法(mm)L:12●ねじピッチ(mm):1.25●強度区分:A2-50相当●頭部径(mm):16●頭部高さ(mm):4.96●六角穴対辺寸法(mm):5●JIS規格●SUS304相当●質量:6.15gアズワン品番65-5886-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする