※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリングジャパン
グーリングジャパンの リーマ
グーリングジャパンの マシンリーマ
マシンリーマ レギュラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57748401
品番
5527 3.980
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
さまざまな被削材に対応したマシンリーマです。
用途
一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)
トラスコ品番
234-7126
材質
超硬
刃数
6
全長(mm)
77
タイプ
長さ:レギュラ
刃長(mm)
21
表面処理
無処理
首下長(mm)
45
給油方式
外部給油
刃径公差(mm)
+0.004、0
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
3.98