フタハシ技研
フタハシ技研の コーナーガード・クッション
フタハシ技研の その他コーナーガード・クッション
プラットホームストッパーC型(カーストッパー) 上面ノンスリップ面付
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57748444
品番
PCC-6010YNS
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
上部にノンスリップ溝を加工した、人気のデザインで高耐久なプラットホームストッパー!
イエローフレームが付属した補強版、視認性も向上!
小〜中型車両まで幅広く対応!トラックの横づけにも◎!!
用途
倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等のトラックヤード・荷受荷捌所のプラットフォームクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止め・緩衝材に最適、船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。
全長(mm)
2000
質量(kg)
約16.1
高さ(mm)
100
材質(本体)
合成ゴムSBR
奥行(mm)
60
公差(mm)
±2.5
材質(金具)
押さえ金具:Steel(2.3t焼付け塗装)
適応下地
(コンクリート/スチール/木)○/◎/◎
適合アンカー
推奨サイズ:M10
注意
※アンカーボルトは別売です
※アンカー作業は、製品現物を採寸してアンカー位置決めをおこなってください
※水平方向に数本取り付ける場合は、1本ずつ取付を完了して、次のアンカー作業を行ってください また、可能であれば水平方向に連続して取り付ける場合は約30〜50mmのクリアランスをとることを推奨いたします
※躯体に衝撃が伝わりやす為、下地が丈夫な箇所へ設置して下さい
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500