PCM-1015-S プラットホームストッパーC型無垢タイプ(カーストッパー) フタハシ技研 57748487 PCM-1015-S プラットホームストッパーC型無垢タイプ(カーストッパー) フタハシ技研 57748487 PCM-1015-S プラットホームストッパーC型無垢タイプ(カーストッパー) フタハシ技研 57748487 PCM-1015-S プラットホームストッパーC型無垢タイプ(カーストッパー) フタハシ技研 57748487

プラットホームストッパーC型無垢タイプ(カーストッパー)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57748487 品番 PCM-1015-S
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

人気のデザインで高耐久なプラットホームストッパー!
Steel製の押さえ金物(黒色)で挟み込んで強度もUP!!

用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等のトラックヤード・荷受荷捌所のプラットフォームクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止め・緩衝材に最適、船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。 全長(mm)2000 質量(kg)約26.0 高さ(mm)150 材質(本体)合成ゴムSBR 奥行(mm)100 公差(mm)±3 材質(金具)押さえ金具:Steel(38×4.5t焼付け塗装) 適応下地(コンクリート/スチール/木)○/◎/× 適合アンカー推奨サイズ:M12
注意
※アンカーボルトは別売です
※アンカー作業は、製品現物を採寸してアンカー位置決めをおこなってください
※水平方向に数本取り付ける場合は、1本ずつ取付を完了して、次のアンカー作業を行ってください また、可能であれば水平方向に連続して取り付ける場合は約30〜50mmのクリアランスをとることを推奨いたします
※躯体に衝撃が伝わりやす為、下地が丈夫な箇所へ設置して下さい
※個人宅配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする