エム・デー・エス
エム・デー・エスの モバイルターミナル
エム・デー・エスの ハンディターミナル
エム・デー・エスの ハンディターミナル用バッテリーリサイクルサービス
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー PANASONIC EK-P50184AA ※お預り再生サービス(リターン式)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57748557
品番
EK-P50184AA【リサイクル】
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
PANASONIC/パナソニック EK-P50184AA バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合
EK-3160C、EK-3T60C
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
7.2
特記
再生時、容量が純正比130%となります。
サービス分類
リサイクル・リビルト
注意
※お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になりますのでご確認の程よろしくお願いします。本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません