※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋳鉄加工用高速加工用リーマ レギュラSignumコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57748979 品番 1036 10.000
参考基準価格(税別)¥57,330 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
鋳鉄専用のリーマでFC・FCDの加工に最適です。
センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。

用途
鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。
止まり穴用。
トラスコ品番233-4376 材質超硬 刃数8 全長(mm)101 タイプ長さ:レギュラ 刃長(mm)19 表面処理Signumコート 首下長(mm)61 給油方式内部給油 刃径公差(mm)+0.012、+0.006 シャンク径(mm)10 刃径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする