皿頭小ねじ 鉄 ユニクロ FLATSS-6U-8シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(120本) 注文コード57749608 品番FLATSS-6U-860-120P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,917
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

上面が平で座面が円錐形の頭部形状をした小ネジです。
ねじは一般的に長さを表すときに首下部分の長さを表しますが、皿小ねじでは頭部も含めた全長が長さです。
頭部を出っ張らさせること無く、締結する部材と面一にしたいときに。

仕様●寸法(mm)d:M8●寸法(mm)L:60●ねじピッチ(mm):1.25●適合ドライバー:プラスNo.3●頭部径(mm):16●頭部厚さ(mm):4.4●スチール●表面処理:ユニクロ●座面の円錐状に合わせ「ザグリ加工」を部材に施す必要がある。●質量:2830g アズワン品番65-5888-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする