※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57749731 品番 1548 16.000
参考基準価格(税別)¥62,460 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

超硬ソリッドで高剛性、短い工具長により経済的です。
センタースルークーラントにより、優れた切り屑排出性です。
ハイドロやシュリンクチャックでの使用に最適です。
専用のシュリンクエクステンション(品番4719)の使用により、ロングリーチに対応できます。

用途
一般鋼、ステンレス、チタン合金用。
止まり穴用。
公差穴用。
トラスコ品番233-7532 材質超硬 刃数8 全長(mm)66 タイプ長さ:レギュラ 刃長(mm)25 表面処理nanoAコート 首下長(mm)30 給油方式内部給油 刃径公差(mm)+0.015、+0.008 シャンク径(mm)8 刃径(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする