1549 25.000 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン 57750038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
刃径(mm)25
全長(mm)75
内容量1本注文コード57750038品番1549 25.000
参考基準価格(税別)¥85,010販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

超硬ソリッドで高剛性、短い工具長により経済的です。
ラジアルクーラント穴と刃先のスパイラルポイント形状により、切り屑を前方へ確実に排出します。
ハイドロやシュリンクチャックでの使用に最適です。
専用のシュリンクエクステンション(品番4719)の使用により、ロングリーチに対応できます。

用途
一般鋼、ステンレス、チタン合金用。
貫通穴用。
公差穴用。
トラスコ品番232-8058材質超硬刃数8全長(mm)75タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)25表面処理nanoAコート首下長(mm)30給油方式内部給油刃径公差(mm)+0.017、+0.009シャンク径(mm)12刃径(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする