電磁弁定格電圧(V)DC24
リード線取出方法L型プラグコネクタタイプコネクタなし、真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:リード線なし;真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ0.6m);フィルタ仕様(F)の場合:設定なし
到達真空度(kPa)-53
単位単位切換機能付または、なし
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式ロック式ドライバ操作形
CE-対応品-
エジェクタ排気形式サイレンサ内蔵
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)
破壊流量調整ニードル/ブラケットA・B:ロックナットなし;ブラケットAまたはB付
エジェクタユニットノズル径1
スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせフィルタまたは設定なし