※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)4.03 注文コード57750275 品番1675 4.030
参考基準価格(税別)¥33,680 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は刃径など193種類から選べます 他の種類を見る

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。
センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。

用途
一般鋼、ステンレス、チタン合金用。
止まり穴用。
トラスコ品番233-4428 材質超硬 刃数4 全長(mm)68 タイプ長さ:レギュラ 刃長(mm)12 表面処理nanoAコート 首下長(mm)40 給油方式内部給油 刃径公差(mm)+0.005、0 シャンク径(mm)4 刃径(mm)4.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする