※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリングジャパン
グーリングジャパンの リーマ
グーリングジャパンの マシンリーマ
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57751551
品番
1680 38.000
参考基準価格(税別)
¥83,820
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
超硬付け刃タイプのリーマで鋳鉄・ステンレス等アルミを除く被削材の加工に最適です。
センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
用途
一般鋼、ステンレス、チタン合金用。
止まり穴用。
公差穴用。
トラスコ品番
233-4440
材質
超硬付刃
刃数
8
全長(mm)
200
タイプ
長さ:レギュラ
刃長(mm)
25
表面処理
nanoAコート
首下長(mm)
140
給油方式
内部給油
刃径公差(mm)
+0.021、+0.012
シャンク径(mm)
32
刃径(mm)
38