※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリングジャパン
グーリングジャパンの リーマ
グーリングジャパンの マシンリーマ
高速加工用リーマ レギュラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57751946
品番
1682 24.000
参考基準価格(税別)
¥74,840
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。
センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
用途
一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。
止まり穴用。
公差穴用。
トラスコ品番
233-7607
材質
サーメット付刃
刃数
6
全長(mm)
180
タイプ
長さ:レギュラ
刃長(mm)
22
表面処理
無処理
首下長(mm)
124
給油方式
内部給油
刃径公差(mm)
+0.017、+0.009
シャンク径(mm)
25
刃径(mm)
24