※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリングジャパン
グーリングジャパンの リーマ
グーリングジャパンの マシンリーマ
高速加工用リーマ レギュラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57752251
品番
1683 16.000
参考基準価格(税別)
¥70,390
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。
シャンクスルークーラント供給方式により確実な切屑の排出を実現します。
用途
一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。
貫通穴用。
公差穴用。
トラスコ品番
233-5985
材質
サーメット付刃
刃数
6
全長(mm)
150
タイプ
長さ:レギュラ
刃長(mm)
19
表面処理
無処理
首下長(mm)
102
給油方式
シャンクスルー
刃径公差(mm)
+0.015、+0.008
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
16