1683 18.000 高速加工用リーマ レギュラ グーリングジャパン 57752269

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高速加工用リーマ レギュラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(mm)18
全長(mm)150
刃長(mm)19
首下長(mm)102
内容量1本注文コード57752269品番1683 18.000
参考基準価格(税別)¥76,220販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。
シャンクスルークーラント供給方式により確実な切屑の排出を実現します。

用途
一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。
貫通穴用。
公差穴用。
トラスコ品番232-8100材質サーメット付刃刃数6全長(mm)150タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)19表面処理無処理首下長(mm)102給油方式シャンクスルー刃径公差(mm)+0.015、+0.008シャンク径(mm)18刃径(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする