※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高速加工用リーマ レギュラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57752366 品番 1683 26.000
参考基準価格(税別)¥82,460 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。
シャンクスルークーラント供給方式により確実な切屑の排出を実現します。

用途
一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。
貫通穴用。
公差穴用。
トラスコ品番233-4362 材質サーメット付刃 刃数6 全長(mm)180 タイプ長さ:レギュラ 刃長(mm)22 表面処理無処理 首下長(mm)124 給油方式シャンクスルー 刃径公差(mm)+0.017、+0.009 シャンク径(mm)25 刃径(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする