※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリングジャパン
グーリングジャパンの リーマ
グーリングジャパンの マシンリーマ
高速加工用リーマ レギュラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57752531
品番
1683 6.000
参考基準価格(税別)
¥45,260
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。
シャンクスルークーラント供給方式により確実な切屑の排出を実現します。
用途
一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。
貫通穴用。
公差穴用。
トラスコ品番
233-2791
材質
サーメット付刃
刃数
4
全長(mm)
76
タイプ
長さ:レギュラ
刃長(mm)
12
表面処理
無処理
首下長(mm)
40
給油方式
シャンクスルー
刃径公差(mm)
+0.010、+0.005
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
6