システムポリマー
傘袋 使い捨てタイプ100枚入 半透明色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚×50冊)
注文コード
57752557
品番
PE-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
雨に濡れた傘を入れる使い捨て袋です。
材質
高密度ポリエチレン
長さ(mm)
650
幅(mm)
120
厚さ(mm)
0.01
色
半透明
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
560
/
税込
¥
616
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません