システムポリマー
システムポリマーの 袋
システムポリマーの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
システムポリマーの 規格袋
ポリエチレン厚口規格袋0.08mm透明 適合規格食品衛生法適合
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×20冊)
幅(mm)
150
注文コード
57752566
品番
HP-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
LDPE(低密度ポリエチレン)製の厚手ポリ袋です。尖ったものを入れても破れにくい、食品衛生法適合品で冷凍保存にも対応した安心の品質。
材質
低密度ポリエチレン
幅(mm)
150
厚さ(mm)
0.08
色
透明
高さ(mm)
250
種類
平袋
入数(枚)
2000
サイズ(号)
9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
580
/
税込
¥
638
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません