システムポリマー
システムポリマーの 袋
システムポリマーの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
システムポリマーの 規格袋
ポリエチレン厚口規格袋0.08mm透明 適合規格食品衛生法適合
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×10冊)
注文コード
57752609
品番
HP-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
LDPE(低密度ポリエチレン)製の厚手ポリ袋です。尖ったものを入れても破れにくい、食品衛生法適合品で冷凍保存にも対応した安心の品質。
材質
低密度ポリエチレン
幅(mm)
260
厚さ(mm)
0.08
色
透明
高さ(mm)
380
種類
平袋
入数(枚)
1000
サイズ(号)
13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
580
/
税込
¥
638
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません