高ナット(長ナット)ステンレス(平径13) HNT-SUS-8シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(3個) 注文コード57756687 品番HNT-SUS-840-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,250
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

高ナットは通常の六角ナットに比べ全長が長いナットで、長ナットと呼ばれることもあります。
全長が長い事以外は基本的に六角ナットと同等のため、同じ工具で締め付けは可能です。
平径(二面幅)が違う規格があるため注意が必要です。
用途によってはスペーサーと呼ばれる事もある。
前後に2つの雄ねじを取り付け、長さを調整する事ができる。
プリント基板などを部材から浮かせるために使用できる。

仕様●呼び径:M8●高さ(mm):40●二面幅寸法(mm):13●ねじピッチ(mm):1.25●材質:ステンレス●質量:30g アズワン品番65-5903-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする