ハイテンションワッシャー ステンレス HV300 HTW-SUSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚(10枚) 注文コード57757274 品番HTW-SUS-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,290
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

A2-100の強度に耐える高強度のステンレス座金です。
SUS304系でありながら驚異のHV300(硬さHV300〜400)を実現しています。
高強度ファスナーでの締め付け時に発生する相手部材穴周辺の陥没を防止し、緩み止め効果も期待できます。
高強度・軽量化が求められる場所に。
腐食環境用。

仕様●呼び径:M6●外径(mm):16●内径(mm):6●厚さ(mm):2●硬度:HV300●材質:SUS304N2●表面処理:パシペート●質量:2.71g アズワン品番65-5905-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする