SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空ポンプ・真空ユニット
大型真空ユニット ZR1-F
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57761794
品番
ZR1-FDNML-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,590
この商品は
リード線取出方法
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
オプション
(コネクタ/リード線仕様):真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:コネクタ付リード線(長さ2m);真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ3m)
単位
SI単位固定
スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせ
真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+PNPオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力