代表画像
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬ストレートシャンク
高能率マイクロドリル XL オイルホール付き 20D
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全94種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57762726
品番
6493 1.450
参考基準価格(税別)
¥29,020
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
トラスコ品番
584-6125
材質
超硬
全長(mm)
OAL:70
切削径(Φmm)
DC:1.45
フルート長(mm)
LCF:33.4
接続径(Φmm)
DCON:4