代表画像

6493 2.380 高能率マイクロドリル XL オイルホール付き 20D グーリング 57763155 6493 2.380 高能率マイクロドリル XL オイルホール付き 20D グーリング 57763155

高能率マイクロドリル XL オイルホール付き 20D

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57763155 品番 6493 2.380
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。

用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。 トラスコ品番586-0079 材質超硬 全長(mm)OAL:91 切削径(Φmm)DC:2.38 フルート長(mm)LCF:54.8 接続径(Φmm)DCON:4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする