代表画像

高能率3枚刃ドリル FT200U オイルホール付き 5D

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)OAL:74 トラスコ品番585-5541 注文コード57763539 品番6590 4.000
参考基準価格(税別)¥16,020 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は全長・トラスコ品番など382種類から選べます 他の種類を見る

ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。
鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。

用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。 トラスコ品番585-5541 材質超硬 全長(mm)OAL:74 切削径(Φmm)DC:4 フルート長(mm)LCF:36 接続径(Φmm)DCON:6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする