4580 8.035 スパイラルタップ メートル細目ねじ MF ショートチャンファー グーリングジャパン 57766120

代表画像

4580 8.035 スパイラルタップ メートル細目ねじ MF ショートチャンファー グーリングジャパン 57766120
4580 8.035 スパイラルタップ メートル細目ねじ MF ショートチャンファー グーリングジャパン 57766120

スパイラルタップ メートル細目ねじ MF ショートチャンファー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法M8
ピッチ(mm)1
全長(mm)70
精度OH3
内容量1本注文コード57766120品番4580 8.035
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

食い付き部の短い、ショートチャンファータイプです。
材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。

用途一般鋼、合金鋼、快削鋼などその他止まり穴用 NR40トラスコ品番581-5278材質ハイス全長(mm)70ピッチ(mm)1呼び寸法M8ねじ長さ(mm)11精度OH3シャンク四角部(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする