代表画像
グーリングジャパン
スパイラルタップ メートル細目ねじ MF ショートチャンファー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び寸法
M10
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
ピッチ(mm)
1
0.75
1
1.25
1.5
全長(mm)
70
62
70
75
80
82
88
95
精度
OH4
OH2
OH3
OH4
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57766181
品番
4580 10.036
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
食い付き部の短い、ショートチャンファータイプです。
材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
用途
一般鋼、合金鋼、快削鋼など
その他
止まり穴用 NR40
トラスコ品番
581-5227
材質
ハイス
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M10
ねじ長さ(mm)
11
精度
OH4
シャンク四角部(mm)
5.5