コノエ
30割台形丸ナット Cタイプ MTR24C MTR24Cシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57766889
品番
MTR24C-R
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約30割の丸ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様
●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR24C●直径(mm):40●高さ(mm):72●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:504g
アズワン品番
65-5944-09