MTR32C-L 30割台形丸ナット Cタイプ MTR32C MTR32Cシリーズ コノエ 57767038

MTR32C-L 30割台形丸ナット Cタイプ MTR32C MTR32Cシリーズ コノエ 57767038
MTR32C-L 30割台形丸ナット Cタイプ MTR32C MTR32Cシリーズ コノエ 57767038

30割台形丸ナット Cタイプ MTR32C MTR32Cシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード57767038品番MTR32C-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,660

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約30割の丸ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。

仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR32C●直径(mm):50●高さ(mm):96●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1008gアズワン品番65-5944-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする