Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 自転車用ライト
Panasonic(パナソニック)の ライト(ダイナモ用)
LED発電ランプ NSKL144
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57767186
品番
NSKL144-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
7色イルミネーション付き。停車しても7色に光っている残光機能。右側起倒仕様
色
ホワイト
質量(g)
244(本体のみ)
定格
4.4V-1.2W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×132×101
光源
高輝度0.5W LED×1個
中心光度(cd)
1800
ライト種類
LED
アズワン品番
64-9545-98