曜日別特売
4588 3.030 スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M TiNコート グーリングジャパン 57767258

代表画像

4588 3.030 スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M TiNコート グーリングジャパン 57767258
4588 3.030 スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M TiNコート グーリングジャパン 57767258

スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M TiNコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法M3
ピッチ(mm)0.5
全長(mm)46
精度OH3
内容量1本注文コード57767258品番4588 3.030
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

被削材の加工レンジが広く3xDまでの加工が可能です。
高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTilNコーティングの組合せにより、広い範囲の被削材に適用できます。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45トラスコ品番581-6861材質ハイス全長(mm)46ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3ねじ長さ(mm)6精度OH3シャンク四角部(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする