Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 自転車用ライト
Panasonic(パナソニック)の ライト(ダイナモ用)
LED発電ランプ NSKL148
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57767317
品番
NSKL148-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
リフレクター付きのお求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様
リフレクターRR付き、右側平行仕様、鉄ローラー式
色
ブラック
質量(g)
約220(本体のみ)
定格
6V-0.8W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×128×110
光源
高輝度0.5W LED×1個
中心光度(cd)
1800
ライト種類
LED