曜日別特売
4588 5.040 スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M TiNコート グーリングジャパン 57767398

代表画像

4588 5.040 スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M TiNコート グーリングジャパン 57767398
4588 5.040 スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M TiNコート グーリングジャパン 57767398

スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M TiNコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法M5
ピッチ(mm)0.8
全長(mm)60
精度OH4
内容量1本注文コード57767398品番4588 5.040
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

被削材の加工レンジが広く3xDまでの加工が可能です。
高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTilNコーティングの組合せにより、広い範囲の被削材に適用できます。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45トラスコ品番581-5271材質ハイス全長(mm)60ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5ねじ長さ(mm)8.5精度OH4シャンク四角部(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする