久冨勝
久冨勝の バス用品
久冨勝の バスタオル・フェイスタオル
カラータオル2枚組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
57767527
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
綿100%で吸水性も良く使いやすいタオルです。
用途
普段使いに最適なタオル
種別
フェイスタオル
材質
綿100%
色
エンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)
34×80
質量(g/枚)
80
注意
※タオルの特性上毛羽落ちといって使用時・洗濯時に繊維が抜け落ちます。
これは、不良品ではなくタオルの特性ですので濃い色のタオルは特に目立ちますので御注意ください。
洗濯時には他の物と分けて洗濯お願い致します。