代表画像
グーリングジャパン
スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M TiNコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び寸法
M14
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
ピッチ(mm)
2
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全長(mm)
88
40
44
46
52
60
62
70
75
82
88
95
100
105
精度
OH4
OH2
OH3
OH4
OH5
OH6
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57767599
品番
4588 14.040
参考基準価格(税別)
¥7,720
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
被削材の加工レンジが広く3xDまでの加工が可能です。
高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTilNコーティングの組合せにより、広い範囲の被削材に適用できます。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など
その他
止まり穴用 VAR45
トラスコ品番
581-6850
材質
ハイス
全長(mm)
88
ピッチ(mm)
2
呼び寸法
M14
ねじ長さ(mm)
20
精度
OH4
シャンク四角部(mm)
8