カラータオル12枚組

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(12枚) 注文コード 57767667 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

綿100%で吸水性も良く使いやすいタオルです。
まとめ買いにお得な12枚組。

用途普段使いに最適なタオル 種別フェイスタオル ブルー 混率(%)綿100% 質量(g/枚)62.5 寸法(幅W×高さH)(cm)34×83
注意
※タオルの特性上毛羽落ちといって使用時・洗濯時に繊維が抜け落ちます。
これは、不良品ではなくタオルの特性ですので濃い色のタオルは特に目立ちますので御注意ください。
洗濯時には他の物と分けて洗濯お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57767667
2024-08-13
用途:
祭り配布用

試験的に購入して試してみましたが、平地なしで、この価格ながら固くなくて肌触りは悪くないです。首にかけて大汗をかくのですが、白い襟には若干の色移りがみられました。購入はブルーです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする